Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4I618207
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M14X1,25
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4I618207
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4I618207
EAN
4022835395270
UBB
500691031958
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
39527