text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M10X1,0


Numéro d'article 3A278823
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A278823
EAN 4022835395157
UBB 500691030703
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39515
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.