text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M 25X2,0


Numéro d'article 3Z817318
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z817318
EAN 4022835396161
UBB 500699966890
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39616
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.