Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4X314124
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E FG 2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4X314124
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
8
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
8
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
56
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X314124
EAN
4022835794011
UBB
500691076912
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
79401