Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4E532873
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E FG 14,3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4E532873
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
20
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4E532873
EAN
4022835794073
UBB
500691078165
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
79407