Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0R889708
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E BSC 9/16 gauche
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0R889708
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
20
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Oui
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0R889708
EAN
4022835794240
UBB
500691079569
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
79424