text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E BSC 5/16


Numéro d'article 8W618135
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 16
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 16
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 26
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W618135
EAN 4022835794219
UBB 500691078991
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 79421
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.