Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1U250550
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E BSC 3/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1U250550
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
16
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
16
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
26
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1U250550
EAN
4022835794226
UBB
500691079155
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
79422