Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2Y363581
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E BSC 1
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Y363581
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Y363581
EAN
4022835794257
UBB
500691079726
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
79425