Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1M223798
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E BSC 1/4
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
1M223798
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
14
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
14
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
26
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M223798
EAN
4022835794202
UBB
500691078736
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
79420