text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 9X0.75 gauche C 35° RSP


Numéro d'article 2P237930
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P237930
EAN 4022835348122
UBB 500513468446
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34812
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.