text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 6X0.75 B


Artikelnummer 0S106681
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummern

Artikelnummer 0S106681
EAN 4022835359043
UBB 500513523620
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 35904
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.