Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4F777211
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 5X0.75 gauche B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4F777211
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4F777211
EAN
4022835348054
UBB
500513467034
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
34805