Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2D468388
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2D468388
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2D468388
EAN
4022835395041
UBB
500513416627
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
39504