Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Taraudage
Tarauds machine
6X304706
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6X304706
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6X304706
EAN
4022835359036
UBB
500513523471
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
35903