text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 50X3.0 gauche B


Numéro d'article 9E823621
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 225
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 50
Inclinaison du filetage (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 225
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 50
Inclinaison du filetage (mm) 3
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 29
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E823621
EAN 4022835348962
UBB 500513466044
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34896
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.