text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 4X0.35 C 35° RSP


Numéro d'article 5A630622
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 0.35
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 0.35
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A630622
EAN 4022835395027
UBB 500513415066
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.