text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 45X1.5 C 35° SP


Numéro d'article 6W658062
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 29
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W658062
EAN 4022835395867
UBB 500513413814
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39586
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.