text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 42X1.5 B


Numéro d'article 8M998649
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 24
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M998649
EAN 4022835395836
UBB 500513413244
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39583
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.