text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 39X3.0 B


Numéro d'article 4T511068
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 60
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 60
Inclinaison du filetage (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 60
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 60
Inclinaison du filetage (mm) 3
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 24
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T511068
EAN 4022835395799
UBB 500513412253
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39579
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.