text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 35X1.5 C 35° SP


Numéro d'article 7X967403
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 22
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X967403
EAN 4022835395720
UBB 500513410760
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39572
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.