Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6Q894673
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 33X2.0 gauche C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Q894673
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q894673
EAN
4022835348689
UBB
500513460260
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
34868