text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 33X2.0 C 35° SP


Objednací číslo 1Y790332
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y790332
EAN 4022835395683
UBB 500513409952
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39568
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.