Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0K247397
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 32X3.0 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0K247397
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
3
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K247397
EAN
4022835395928
UBB
500513409531
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
39592