text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 30X3.0 gauche B


Numéro d'article 7U027692
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 45
Inclinaison du filetage (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 45
Inclinaison du filetage (mm) 3
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 18
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U027692
EAN 4022835348658
UBB 500513459296
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34865
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.