Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0P117378
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 30X3.0 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0P117378
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0P117378
EAN
4022835395652
UBB
500513408962
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
39565