text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 30X1.0 gauche B


Numéro d'article 7N221233
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 18
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N221233
EAN 4022835348627
UBB 500513458462
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34862
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.