Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7V792204
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 3/8X19 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7V792204
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
BSPT
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
19
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7V792204
EAN
4022835734086
UBB
500513426600
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
73408