Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9G096879
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 3/8X18 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9G096879
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
18
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G096879
EAN
4022835734383
UBB
500513433879
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
73438