text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 27X2.0 gauche C 35° RSP


Numéro d'article 5P065284
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P065284
EAN 4022835348573
UBB 500513457472
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34857
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.