text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 27X2.0 B


Numéro d'article 9R102514
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R102514
EAN 4022835395577
UBB 500513407550
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39557
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.