text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 27X1.0 C 35° RSP


Numéro d'article 0Q939294
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q939294
EAN 4022835395003
UBB 500513407147
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.