text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 26X1.0 gauche B


Cod Articol 8E473998
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1
Ambalat la 1

Specificații

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 8E473998
EAN 8715494566148
UBB 500513456482
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 3485X
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.