Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4R845756
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 25X1.0 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4R845756
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
1
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R845756
EAN
4022835394525
UBB
500513406073
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
39452