Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Taraudage
Tarauds machine
5F415212
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 24X1.5 gauche B
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5F415212
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Filetage gauche
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F415212
EAN
4022835348504
UBB
500513455641
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
34850