Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3C718661
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3C718661
D (mm)
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
24
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
24
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
35
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Filetage gauche
Non
Basic material
HSS-E
Marque
Völkel
Taille d'entraînement
14.5
Effective long.
17
Longueur totale
140
Taille de la tige (mm)
18
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
374
Numéros d'articles
Numéro d'article
3C718661
EAN
4022835397496
UBB
500513405653
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
39749