Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1E877604
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1E877604
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1E877604
EAN
4022835395492
UBB
500513405570
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
39549