text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 22X1.5 gauche B


Numéro d'article 2X051021
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X051021
EAN 4022835348450
UBB 500513454651
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34845
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.