text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 20X1.5 C 35° RSP


Artículo No. 3D819199
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 3D819199
EAN 4022835359296
UBB 500513523216
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 35929
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.