Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8W949935
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8W949935
D (mm)
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
20
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
14
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
20
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
35
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Basic material
HSS-E
Marque
Völkel
Taille d'entraînement
12.0
Effective long.
14
Longueur totale
125
Taille de la tige (mm)
16
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
374
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W949935
EAN
4022835397380
UBB
500513403757
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
39738