Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5F937676
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 19X1.5 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5F937676
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F937676
EAN
4022835398097
UBB
500513403591
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
39809