text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 18X1.5 C 35° RSP


Numéro d'article 1L294874
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L294874
EAN 4022835359258
UBB 500513523059
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 35925
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.