Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2J346458
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 18X1.5 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2J346458
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2J346458
EAN
4022835369257
UBB
500513523133
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
36925