text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 18X1.25 gauche C 35° RSP


Numéro d'article 5V448855
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V448855
EAN 4022835348351
UBB 500513452671
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34835
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.