Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9T702753
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 gauche C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9T702753
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9T702753
EAN
4022835348337
UBB
500513452267
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
34833