text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 14X1.5 B


Numéro d'article 4H291412
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H291412
EAN 4022835359173
UBB 500513522630
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 35917
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.