text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 14X0.75 gauche C 35° RSP


Numéro d'article 3X944309
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Oui
Marque Völkel

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X944309
EAN 4022835348252
UBB 500513450691
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34825
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.