text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 12X1.5 C 35° RSP


Numéro d'article 2G570646
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G570646
EAN 4022835397229
UBB 500513400373
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39722
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.