Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8S291104
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8S291104
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
15
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
15
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8S291104
EAN
4022835369134
UBB
500513522309
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
36913