text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 12X0.75 B


Referência 5F468266
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Embalado por 1

Especificações

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5F468266
EAN 4022835395195
UBB 500513399971
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39519
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.